Utgått

Rittal - Plastskap, uten vindu, IP 66 / NEMA 4X, RAL 7035 - 1432500

KopierKopier
Rittal - Plastskap, uten vindu, IP 66 / NEMA 4X, RAL 7035

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 250 mm

  • Høyde - 350 mm

  • Dybde - 150 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177006393

Elnummer

2430252

Leverandørens varenummer

1432500

Typebeskrivelse

2430252

Bredde:

250 mm

Høyde:

350 mm

Dybde:

150 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Gulvstående veggmodell:

nei

Veggmontering:

Ja

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

Ja

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

1

Egnet for metrisk montering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK08

Skap og dør: Glassfiberforsterket umettet poyester, med montasjeplate