Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Rittal - Plintskinne 32x15 hullet 2m/st - XX2932/2SL

KopierKopier
Rittal - Plintskinne 32x15 hullet 2m/st

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

  • Stanseform - Avlangt hull

  • Lengde - 2000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177996403

Elnummer

2430261

Leverandørens varenummer

XX2932/2SL

Typebeskrivelse

1302100102000

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Stanseform:

Avlangt hull

Lengde:

2000 mm

DIN profilskinne i stål. Elforsinket.