Rittal - Powerbox RAL7035 - 7480035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 482,6 mm
Høyde - 132,5 mm
Dybde - 155 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177166004
Elnummer
2433074
Leverandørens varenummer
7480035
Typebeskrivelse
2433074
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
482,6 mm
Høyde:
132,5 mm
Dybde:
155 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
DK Energy-Box, BHD: 482,6 (19")x132,5x155 mm, max. 22 monteringskapasitet


