Rittal - Profil før kabelinføring TS - 8802080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Andre
Bredde - 800 mm
Høyde - 0 mm
Tykkelse - 34,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177382497
Elnummer
2430114
Leverandørens varenummer
8802080
Typebeskrivelse
2430114
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Andre
Bredde:
800 mm
Høyde:
0 mm
Tykkelse:
34,2 mm
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
PG
Profil for kabelinnføring TS, bredde 800mm, bak.


