Rittal - Profil kabelinnføring VX bak - 8618810
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 600 mm
Materiale - Metall
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177922792
Elnummer
2406579
Leverandørens varenummer
8618810
Typebeskrivelse
2406579
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
600 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
For feste på bunnplater. Det beste alternativet til elastisk klemprofil på grunn av Dermed kan kablene ved montering av montasjeplaten i bakerste montasjestilling føres direkte på en kabeloppsamlingsskinne uten større bøyeradiuser. I kombinasjon med kabelfangskinnen kan det opprettes en optimal tilpasning mellom kabelinnføring og montasjeplate.
Fordeler: Enkel montering
Hel flate
Høy tetting av kablene som er ført inn i skapet
Anvendelsesområder: For feste på bunnplater
Materiale: Aluminiumsprofil
Pakning: PU-skum
Tverrsnitt: 30 x 25 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 55 ved riktig montering
Leveringsomfang: Påstikkprofiler, inkl. elastiske klemprofiler
Henvisning: Det er nødvendig med to stk. per kabelinnføringssted
Fra skapbredde 1000 mm er bunndelen delt inn i to seksjoner i bredden. Det kan brukes to kabelinnføringspunkter (venstre/høyre)
Passer for: Bredde: = 600 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Fordeler: Enkel montering
Hel flate
Høy tetting av kablene som er ført inn i skapet
Anvendelsesområder: For feste på bunnplater
Materiale: Aluminiumsprofil
Pakning: PU-skum
Tverrsnitt: 30 x 25 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 55 ved riktig montering
Leveringsomfang: Påstikkprofiler, inkl. elastiske klemprofiler
Henvisning: Det er nødvendig med to stk. per kabelinnføringssted
Fra skapbredde 1000 mm er bunndelen delt inn i to seksjoner i bredden. Det kan brukes to kabelinnføringspunkter (venstre/høyre)
Passer for: Bredde: = 600 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


