Rittal - Profil kabelinnføringen i mid - 8618804
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Andre
Bredde - 1600 mm
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177922785
Elnummer
2406222
Leverandørens varenummer
8618804
Typebeskrivelse
2406222
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Andre
Bredde:
1600 mm
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
PG
Profilen settes direkte på bunnplatene. Dermed kan kablene ved montering av montasjeplaten i en foretrukket montasjestilling føres direkte på en kabeloppsamlingsskinne uten større bøyeradiuser. I kombinasjon med kabelfangskinnen kan det opprettes en optimal tilpasning mellom kabelinnføring og montasjeplate.


