Rittal - Profilskinne 15x5,5 hullet - XX2937/2SL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 15 mm
Materiale - Stål
Stanseform - Avlangt hull
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177971233
Elnummer
2430269
Leverandørens varenummer
XX2937/2SL
Typebeskrivelse
1302100701000
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 15 mm
Materiale:
Stål
Stanseform:
Avlangt hull
Lengde:
2000 mm
DIN profilskinne i stål. Elforsinket.
ProduktbladPDF


