Rittal - Profilskinne 35x7,5 uhullet 2 - XX2933/2SO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Stanseform - Uten
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177996366
Elnummer
2430264
Leverandørens varenummer
XX2933/2SO
Typebeskrivelse
1302100200001
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Stanseform:
Uten
Lengde:
2000 mm
DIN profilskinne i stål. Elforsinket.
ProduktbladPDF


