Rittal - Profilskinner 19" dyn VX IT 38HE -for - 5302152
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Egnet for kabinett byggehøyde - 38 mm
Høyde - 38 mm
Materiale - Metall
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177955530
Elnummer
2406856
Leverandørens varenummer
5302152
Typebeskrivelse
2406856
Modell / utførelse:
Andre
Egnet for kabinett byggehøyde:
38 mm
Høyde:
38 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005
VX IT 19 "profilskinner dynamisk, installasjonsposisjon: foran, 38 U
ProduktbladPDF


