Rittal - Profilskinner 19" dyn VX IT 42HE -bak - 5302155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Egnet for kabinett byggehøyde - 42 mm
Høyde - 42 mm
Materiale - Metall
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177955561
Elnummer
2406859
Leverandørens varenummer
5302155
Typebeskrivelse
2406859
Modell / utførelse:
Andre
Egnet for kabinett byggehøyde:
42 mm
Høyde:
42 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005
VX IT 19 "profilskinner dynamisk, installasjonsposisjon: bak, 42 U
ProduktbladPDF


