Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Rittal - Profilskinner 19" dyn VX IT 42HE -for - 5302154

KopierKopier
Rittal - Profilskinner 19" dyn VX IT 42HE -for

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 42 mm

  • Høyde - 42 mm

  • Materiale - Metall

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177955554

Elnummer

2406858

Leverandørens varenummer

5302154

Typebeskrivelse

2406858

Modell / utførelse:

Andre

Egnet for kabinett byggehøyde:

42 mm

Høyde:

42 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

9005

VX IT 19 "profilskinner dynamisk, installasjonsposisjon: foran, 42 U

Rittal

Et Rittal-produkt

Oppdag Rittal-serien