Rittal - Profilskinner 19" dyn VX IT 47HE -bak - 5302157
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Egnet for kabinett byggehøyde - 47 mm
Høyde - 47 mm
Materiale - Metall
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177960039
Elnummer
2406861
Leverandørens varenummer
5302157
Typebeskrivelse
2406861
Modell / utførelse:
Andre
Egnet for kabinett byggehøyde:
47 mm
Høyde:
47 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005
VX IT 19 "profilskinner, dynamisk, bak, 47 U
ProduktbladPDF


