Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Rittal - Profilskinner 19" std VX IT - 5302100

KopierKopier
Rittal - Profilskinner 19" std VX IT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 15 mm

  • Høyde - 15 mm

  • Materiale - Metall

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177955387

Elnummer

2406841

Leverandørens varenummer

5302100

Typebeskrivelse

2406841

Modell / utførelse:

Andre

Egnet for kabinett byggehøyde:

15 mm

Høyde:

15 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

9005

Standard 19 "profilskinner, monteringsstilling: foran, 15 U