Rittal - Profilskinner 19" std VX IT - 5302107
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Egnet for kabinett byggehøyde - 42 mm
Høyde - 42 mm
Materiale - Metall
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177955455
Elnummer
2406848
Leverandørens varenummer
5302107
Typebeskrivelse
2406848
Modell / utførelse:
Andre
Egnet for kabinett byggehøyde:
42 mm
Høyde:
42 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005
Standard 19 "profilskinner, monteringsstilling: bak, 42 U
ProduktbladPDF