Rittal - Profilskinner 19" std VX IT - 5302108
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Egnet for kabinett byggehøyde - 47 mm
Materiale - Metall
Farge - Andre
RAL-nummer - 9005
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177955462
Elnummer
2406849
Leverandørens varenummer
5302108
Typebeskrivelse
2406849
Modell / utførelse:
Andre
Egnet for kabinett byggehøyde:
47 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005
Standard 19 "profilskinner, monteringsposisjon: foran, 47 U
ProduktbladPDF