Rittal - Profilskinner 19" std VX IT - 5302109
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Egnet for kabinett byggehøyde - 47 mm
Høyde - 47 mm
Materiale - Metall
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177955479
Elnummer
2406850
Leverandørens varenummer
5302109
Typebeskrivelse
2406850
Modell / utførelse:
Andre
Egnet for kabinett byggehøyde:
47 mm
Høyde:
47 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005
Standard 19 "profilskinner, monteringsstilling: bak, 47 U
ProduktbladPDF


