Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Rittal - PS-TAKDISTANSE L=10mm 4 stk - 2422000

KopierKopier
Rittal - PS-TAKDISTANSE L=10mm 4 stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 0 mm

  • Høyde - 10 mm

  • Dybde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177022775

Elnummer

2432140

Leverandørens varenummer

2422000

Typebeskrivelse

2432140

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Bredde:

0 mm

Høyde:

10 mm

Dybde:

0 mm

Avstandsstykker for takplate TS

For heving av TS-taket for ventilasjon, i tre forskjellige
høyder.

Ikke egnet for krantransport!

Materiale:
Sekskantprofilstål, forsinket, kromatisert

Leveringsomfang:
Inkl. festemateriell.

4 stk