Rittal - Rack TE 8000 600x600x800 11HE - 7888410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Bredde - 600 mm
Høyde - 600 mm
Antall høydeenheter - 11
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177801394
Elnummer
6910001
Leverandørens varenummer
7888410
Typebeskrivelse
6910001
19 tommers nivå:
Foran og bak
Bredde:
600 mm
Høyde:
600 mm
Antall høydeenheter:
11
Farge:
Grå
19 tommers profilskinne:
Uten
Antall dører:
1
Type ventilasjon:
Uten
Dybde:
800 mm
Rastermål:
19"
Maks belastning:
4000 kg
Med takplate:
Ja
Med jording:
nei
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Glass
Forrigling frontdør:
Andre
Med bakdør:
Ja
Materiale bakdør:
Stål
Forrigling bakdør:
Topunkts
Med gjennomsiktig dør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Andre
RAL-nummer:
7035
Demonterbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


