Rittal - Rangeringspanell med kabelsprosser 482,6 mm (19") - 5502225

KopierKopier
Rittal - Rangeringspanell med kabelsprosser 482,6 mm (19")

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 4826 mm

  • Dybde - 0 mm

  • Materiale - Metall

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177679337

Elnummer

6911346

Leverandørens varenummer

5502225

Typebeskrivelse

6911346

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

4826 mm

Dybde:

0 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Svart

Høyde:

0 mm

RAL-nummer:

9005

Beskrivelse:

For horisontal rangering av patchkabelen med kabelsprosser. Åpning av enkeltsprossene muliggjør enkel endring og utvidelse av kablingen.



Materiale:

panel: stålplate, lakkert
Kabelsprosser: Plast



Farge:

panel: RAL 9005
Kabelsprosser: svarte



Pakkeenhet:

1 St.


Dimensjoner:

Bredde: 482,6 mm/19''
Høyde: 1



Sprossedybde:

80 mm



Antall sprosser per HE:

5



Vekt:

0,5 kg