Rittal - Regntak AX 300x210 Rf - 2361010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 300 mm
Høyde - 37 mm
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Dybde for skapinnbygging - 210 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177938113
Elnummer
2436764
Leverandørens varenummer
2361010
Typebeskrivelse
2436764
Bredde:
300 mm
Høyde:
37 mm
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Dybde for skapinnbygging:
210 mm
Farge:
Andre
Materiale:
Rustfritt stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


