Rittal - Regntak AX 380x210 Rf - 2472010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 380 mm
Høyde - 37 mm
Bredde for skapinnbygging - 380 mm
Dybde for skapinnbygging - 210 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177938229
Elnummer
2436779
Leverandørens varenummer
2472010
Typebeskrivelse
2436779
Bredde:
380 mm
Høyde:
37 mm
Bredde for skapinnbygging:
380 mm
Dybde for skapinnbygging:
210 mm
Farge:
Andre
Materiale:
Rustfritt stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


