Rittal - Regntak AX 500x210 Rf - 2362010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 37 mm
Bredde for skapinnbygging - 500 mm
Dybde for skapinnbygging - 210 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177938120
Elnummer
2436765
Leverandørens varenummer
2362010
Typebeskrivelse
2436765
Bredde:
500 mm
Høyde:
37 mm
Bredde for skapinnbygging:
500 mm
Dybde for skapinnbygging:
210 mm
Farge:
Andre
Materiale:
Rustfritt stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


