Rittal - Regntak AX 760x300 Rf - 2474010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 760 mm
Høyde - 43 mm
Bredde for skapinnbygging - 760 mm
Dybde for skapinnbygging - 300 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177938243
Elnummer
2436781
Leverandørens varenummer
2474010
Typebeskrivelse
2436781
Bredde:
760 mm
Høyde:
43 mm
Bredde for skapinnbygging:
760 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Farge:
Andre
Materiale:
Rustfritt stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei
AX Beskyttelsestak, for BD: 760x300 mm, rustfritt stål
ProduktbladPDF


