Rittal - Regntak AX 800x300 Rf - 2475010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 800 mm
Høyde - 43 mm
Dybde - 300 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177938250
Elnummer
2436782
Leverandørens varenummer
2475010
Typebeskrivelse
2436782
Bredde:
800 mm
Høyde:
43 mm
Dybde:
300 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Farge:
Andre
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


