Rittal - REGNTAK RF AE1006/8 EL-2430375 - 2472000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 380 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 210 mm
Bredde for skapinnbygging - 380 mm
Dybde for skapinnbygging - 210 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177024502
Elnummer
2430375
Leverandørens varenummer
2472000
Typebeskrivelse
2430375
Bredde:
380 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
210 mm
Bredde for skapinnbygging:
380 mm
Dybde for skapinnbygging:
210 mm
Farge:
Edelstål
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


