Rittal - REGNTAK RF AE1010/12 EL2430376 - 2473000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 600 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 210 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Dybde for skapinnbygging - 210 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177024526
Elnummer
2430376
Leverandørens varenummer
2473000
Typebeskrivelse
2430376
Bredde:
600 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
210 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
210 mm
Farge:
Edelstål
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


