Rittal - REGNTAK RUSTF AE1002 EL2430373 - 2470000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 155 mm
Bredde for skapinnbygging - 200 mm
Dybde for skapinnbygging - 155 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177024465
Elnummer
2430373
Leverandørens varenummer
2470000
Typebeskrivelse
2430373
Bredde:
200 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
155 mm
Bredde for skapinnbygging:
200 mm
Dybde for skapinnbygging:
155 mm
Farge:
Edelstål
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


