Rittal - Rekkeforbinder utvendig for TS/TS, 6 stk - 8800490
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TS
EAN/GTIN
4028177212732
Elnummer
2431847
Leverandørens varenummer
8800490
Typebeskrivelse
2431847
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Dybde:
0 mm
RAL-nummer:
7035
Rekkemonteringssett for utvendig montering. Benyttes for rekkemontering av TS-skap. Pk á 6 stk.


