Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Rittal - Rekkemonteringsbraketter VX s - 8660140

KopierKopier
Rittal - Rekkemonteringsbraketter VX s

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

  • Passer for innblåsning/utlufting - nei

  • Egnet for kabelrangering - nei

  • Passer til utendørs installasjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177994751

Elnummer

2444807

Leverandørens varenummer

8660140

Typebeskrivelse

8660140

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Nødvendig hvis sokkelpanelene, på siden, 100 mm eller 200 mm, monteres vridd 90° for ekstra stabilisering ved transport av sammenkoblede skap.