Rittal - Rekkemonteringstvinge horisontal for TS/TS og TS/PS, 4 stk - 8800400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Materiale - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177212695
Elnummer
2431850
Leverandørens varenummer
8800400
Typebeskrivelse
2431850
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Dybde:
0 mm
RAL-nummer:
7035
Rekkemonteringstvingefor TS- og PS-skap. Laget for montering på de horisontale skapprofilene. Pk á 4 stk.


