Rittal - Rekkemonteringstvinge vertikal for TS/TS, 6 stk - 8800410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Materiale - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177212701
Elnummer
2431849
Leverandørens varenummer
8800410
Typebeskrivelse
2431849
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Dybde:
0 mm
RAL-nummer:
7035
Rekkemonteringstvingefor TS-skap. Laget for montering på de vertikale skapprofilene. Pk á 6 stk.


