Rittal - RES FILTER f.SK3326 - 3173100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 289 mm
Høyde - 289 mm
Dybde - 17 mm
Med filtermatte - Ja
Filtrerklasse - G3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177038134
Elnummer
2431042
Leverandørens varenummer
3173100
Typebeskrivelse
2431042
Bredde:
289 mm
Høyde:
289 mm
Dybde:
17 mm
Med filtermatte:
Ja
Filtrerklasse:
G3
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
EMC-utførelse:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Reservefiltermatte av tvunnet fiberfilt med progressiv oppbygging.
Temperaturbestandig inntil +100°C, selvslukkende
klasse F1 iht. DIN 53 438.
Støvluftside: åpen struktur.
Renluftside: lukket struktur.
Pålitelig filtrering av nesten alle støvtyper med
kornstørrelse over 10 µm.
5 stk
Temperaturbestandig inntil +100°C, selvslukkende
klasse F1 iht. DIN 53 438.
Støvluftside: åpen struktur.
Renluftside: lukket struktur.
Pålitelig filtrering av nesten alle støvtyper med
kornstørrelse over 10 µm.
5 stk