Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Rittal - IT Ventilasjonspanel 19" 1 HE - 5302201

KopierKopier
Rittal - IT Ventilasjonspanel 19" 1 HE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For maksimalt antall vifter - 0

  • Materiale - Aluminium

  • Monteringsmetode - Andre

  • Type overflate - Lakkert

  • Med innebygd filter - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177952898

Elnummer

2406869

Leverandørens varenummer

5302201

Typebeskrivelse

2406869

For maksimalt antall vifter:

0

Materiale:

Aluminium

Monteringsmetode:

Andre

Type overflate:

Lakkert

Med innebygd filter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Ventilasjonspanel 482,6 mm (19 "), 1 U, RAL 9005