Rittal - Rittal PK koblingsboks, glassfiberforsterket polykarbonat, RAL7035 - 9502000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 94 mm
Høyde - 65 mm
Dybde - 57 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177139015
Elnummer
2432660
Leverandørens varenummer
9502000
Typebeskrivelse
2432660
Bredde:
94 mm
Høyde:
65 mm
Dybde:
57 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei


