Rittal - Rittal PK koblingsboks, glassfiberforsterket polykarbonat, RAL7035 - 9506000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 110 mm
Høyde - 110 mm
Dybde - 66 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177139176
Elnummer
2432668
Leverandørens varenummer
9506000
Typebeskrivelse
2432668
Bredde:
110 mm
Høyde:
110 mm
Dybde:
66 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei


