Rittal - Rittal PK koblingsboks, glassfiberforsterket polykarbonat, RAL7035 - 9509000

KopierKopier
Rittal - Rittal PK koblingsboks, glassfiberforsterket polykarbonat, RAL7035

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 130 mm

  • Høyde - 94 mm

  • Dybde - 81 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177139299

Elnummer

2432674

Leverandørens varenummer

9509000

Typebeskrivelse

2432674

Bredde:

130 mm

Høyde:

94 mm

Dybde:

81 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

1

Egnet for metrisk montering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

PK Boks grått lokk 130X94X81 Rittal