Rittal - Rittal PK koblingsboks, glassfiberforsterket polykarbonat, RAL7035 - 9518100

KopierKopier
Rittal - Rittal PK koblingsboks, glassfiberforsterket polykarbonat, RAL7035

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 182 mm

  • Høyde - 180 mm

  • Dybde - 111 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177139671

Elnummer

2432693

Leverandørens varenummer

9518100

Typebeskrivelse

2432693

Bredde:

182 mm

Høyde:

180 mm

Dybde:

111 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

1

Egnet for metrisk montering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

PK Boks transparent lokk 182X180X111 Rittal