Rittal - Rustfritt SE8 600X1600X400 - 5850500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 600 mm
Høyde - 1600 mm
Dybde - 400 mm
Materiale - Rustfritt stål
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177666658
Elnummer
2430179
Leverandørens varenummer
5850500
Typebeskrivelse
2430179
Bredde:
600 mm
Høyde:
1600 mm
Dybde:
400 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Farge:
Edelstål
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Andre
RAL-nummer:
7035
Gulvstående veggmodell:
Ja
Veggmontering:
nei
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
Ja
Monteringsplate justerbar i dybden:
Ja
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
nei
Egnet for utendørs bruk:
Ja
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK10
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12


