Rittal - Sammenbyggingvinkel VX 6/pk - 8617500

KopierKopier
Rittal - Sammenbyggingvinkel VX 6/pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Andre

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

Produktserie

VX

EAN/GTIN

4028177919327

Elnummer

2406531

Leverandørens varenummer

8617500

Typebeskrivelse

2406531

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Andre

Farge:

Grå

Beskrivelse: Supports flexible positioning and all-round mounting at the baying point. Fast, secure installation, optionally from the front or from the side, may also be used for baying to the VX base/plinth system.
Fordeler: Rask og sikker montering enten forfra eller fra siden
Kan monteres helt rundt på monteringsstedet
Fleksibel plassering, dermed kan kollisjoner med innbygde enheter unngås
Kan også brukes for rekkemontering av sokkelelementer
Materiale: Stålplate
Overflate: Forsinket
Leveringsomfang: Rekkemonteringsbrakett, innvendig
Pakning
Inkl. festemateriell
Henvisning: 1 sett er tilstrekkelig for ett monteringssted
Pakkeenhet: 6 stk.
Vekt/VE: 1,47 kg