Rittal - Sammenbygningssett PS - 4582500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Materiale - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TS
EAN/GTIN
4028177185531
Elnummer
2432255
Leverandørens varenummer
4582500
Typebeskrivelse
2432255
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Dybde:
0 mm
RAL-nummer:
7035
Sammenbygningssett PS


