Rittal - Sammenmonteringsklemme 20stk - 9340280

KopierKopier
Rittal - Sammenmonteringsklemme 20stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Støpsel

  • Type kontakt - RJ9 4 (2)

  • Skjermet - nei

  • Kategori - Andre

  • Tilkoblingstype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177502482

Elnummer

2432991

Leverandørens varenummer

9340280

Typebeskrivelse

2432991

Modell / utførelse:

Støpsel

Type kontakt:

RJ9 4 (2)

Skjermet:

nei

Kategori:

Andre

Tilkoblingstype:

Andre

Spesialverktøy nødvendig:

nei

Egnet for rundkabel:

nei

Egnet for flatkabel:

nei

Egnet for elastiske trådledere:

nei

Antall ledninger (tråder):

nei

Farge:

Andre

Mekanisk sammenkobling av OM adaptere