Rittal - Sidevegg delt hor. VX IT 2000 - 5301250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Dybde for skapinnbygging - 1000 mm
Materiale - Stål
Modulmål - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177950573
Elnummer
2406789
Leverandørens varenummer
5301250
Typebeskrivelse
2406789
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Dybde for skapinnbygging:
1000 mm
Materiale:
Stål
Modulmål:
0 mm
Høyde:
2000 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
VX IT sidevegg, horisontalt delt, for HxD: 2000x1000 mm
ProduktbladPDF


