Rittal - Sidevegg delt ver. VX IT 2000 - 5301242
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Dybde for skapinnbygging - 1200 mm
Materiale - Stål
Modulmål - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177955837
Elnummer
2406788
Leverandørens varenummer
5301242
Typebeskrivelse
2406788
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Dybde for skapinnbygging:
1200 mm
Materiale:
Stål
Modulmål:
0 mm
Høyde:
2000 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei


