Rittal - Sidevegg TS 1800X1000 RAL7035 - 8180235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 1000 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177247246
Elnummer
2431870
Leverandørens varenummer
8180235
Typebeskrivelse
2431870
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
1000 mm
Materiale:
Stål
Modulmål:
482,6 mm
Bredde:
1000 mm
Høyde:
1800 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei


