Rittal - Sidevegg TS 1800X400 - 8184235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Materiale - Stål
Bredde - 362 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177205123
Elnummer
2431851
Leverandørens varenummer
8184235
Typebeskrivelse
2431851
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Materiale:
Stål
Bredde:
362 mm
Høyde:
1800 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei


