Rittal - Sidevegg TS 1800X500 - 8185235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Dybde for skapinnbygging - 500 mm
Materiale - Stål
Bredde - 462 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177205130
Elnummer
2431853
Leverandørens varenummer
8185235
Typebeskrivelse
2431853
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Materiale:
Stål
Bredde:
462 mm
Høyde:
1800 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Sidevegg 1800X500


