Rittal - Sidevegg VX 2000X400 2stk - 8104245
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - nei
Egnet som bakvegg - nei
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Materiale - Andre
Modulmål - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177827332
Elnummer
2406465
Leverandørens varenummer
8104245
Typebeskrivelse
2406465
Egnet som sidevegg:
nei
Egnet som bakvegg:
nei
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Materiale:
Andre
Modulmål:
0 mm
Bredde:
400 mm
Høyde:
2000 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Automatisk potensialutligning og høyere EMC-beskyttelse med festebrakett med innvendige kontaktelementer
Enkel plassering i høyde og dybde med opphengshjelp
Én-manns montering
Jordingsbolter med stor, lakkfri kontaktflate for optimal støtte
Materiale: Stålplate, 1,5 mm
Overflate: dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig
Farge: RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 55
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Høyde: = 2000 mm
Dybde: = 400 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


