Rittal - Skap 380X300X155 EL-2430341 - 1004600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 380 mm
Høyde - 300 mm
Dybde - 155 mm
Materiale - Rustfritt stål
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177000100
Elnummer
2430341
Leverandørens varenummer
1004600
Typebeskrivelse
2430341
Bredde:
380 mm
Høyde:
300 mm
Dybde:
155 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Farge:
Edelstål
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Andre
RAL-nummer:
7035
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
Ja
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


