Rittal - Skap400X500X210 - 1015600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 400 mm
Høyde - 500 mm
Dybde - 210 mm
Materiale - Rustfritt stål
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177583917
Elnummer
2430803
Leverandørens varenummer
1015600
Typebeskrivelse
2430803
Bredde:
400 mm
Høyde:
500 mm
Dybde:
210 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Farge:
Edelstål
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Andre
RAL-nummer:
7035
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
Ja
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
2
Egnet for metrisk montering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
rustfritt stål 1.4301
Skap og dør: Rustfritt stål
Montasjeplate: Stålplate
Eksklusivlås: Støpt sink, forniklet. Overflate:
Skap og dør:
børstet, 240 korning
Montasjeplate: forsinket. Kapslingsklasse:
IP 66 iht. EN 60 529/10.91
på AE 1002.600 – AE 1017.600,
NEMA 4x oppfylles.
IP 55 iht. EN 60 529/10.91
på AE 1018.600 / AE 1019.600,
NEMA 12 oppfylles. Leveringsomfang:
Kapsling, dør(er) med innskummet
pakning, montasjeplate.


