Rittal - Skilevegg VX 1800X400 - 8609200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Høyde - 1800 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Modulmål - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
VX
EAN/GTIN
4028177817746
Elnummer
2406501
Leverandørens varenummer
8609200
Typebeskrivelse
2406501
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Høyde:
1800 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Modulmål:
0 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
nei
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei
Fordeler: Skilleveggen kan også monteres bak. Dermed kan f.eks. frekvensomformere monteres i en skillevegg med kjøleribbene utover for å lede bort varme og beskyttes/skjules med et deksel.
Materiale: Stålplate, 1,5 mm
Overflate: Forsinket
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 54
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Høyde: = 1800 mm
Dybde: = 400 mm
Monteringsmuligheter: Montering utføres på det ytre montasjenivået
Det indre nivået blir værende åpent for videre utbygging
Pakkeenhet: 1 stk.


